KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 能動部品
KEMETの 集積回路(IC)
KEMET リードインダクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
仕様
インダクタンス:110 μH●最大直流電流:3A●取り付けタイプ:スルーホール●最大直流抵抗:71mΩ●直径:23mm●長さ:22mm●奥行き:16mm●高さ:26mm●寸法:22 x 16 x 26mm●コア材料:鉄●リードピッチ:10mm●シリーズ:SN-J●端子タイプ:ワイヤ
注文コード
49353299
品番
SN10-500J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
86
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス:110 μH●最大直流電流:3A●取り付けタイプ:スルーホール●最大直流抵抗:71mΩ●直径:23mm●長さ:22mm●奥行き:16mm●高さ:26mm●寸法:22 x 16 x 26mm●コア材料:鉄●リードピッチ:10mm●シリーズ:SN-J●端子タイプ:ワイヤ
RoHS指令(10物質対応)
対応