KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 能動部品
KEMETの 集積回路(IC)
KEMET リードインダクタ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
仕様
インダクタンス:125 μH●最大直流電流:2A●取り付けタイプ:スルーホール●最大直流抵抗:100mΩ●直径:17mm●奥行き:13mm●寸法:17 (Dia.) x 13mm●コア材料:鉄●リードピッチ:10.5mm●シリーズ:SN●端子タイプ:ワイヤ
注文コード
49353317
品番
SN8D-500
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
この商品は
仕様・内容量
が
86
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス:125 μH●最大直流電流:2A●取り付けタイプ:スルーホール●最大直流抵抗:100mΩ●直径:17mm●奥行き:13mm●寸法:17 (Dia.) x 13mm●コア材料:鉄●リードピッチ:10.5mm●シリーズ:SN●端子タイプ:ワイヤ
RoHS指令(10物質対応)
対応