KEMET リードインダクタ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様インダクタンス:125 μH●最大直流電流:2A●取り付けタイプ:スルーホール●最大直流抵抗:100mΩ●直径:17mm●奥行き:13mm●寸法:17 (Dia.) x 13mm●コア材料:鉄●リードピッチ:10.5mm●シリーズ:SN●端子タイプ:ワイヤ 注文コード49353344 品番SN8D-500
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は仕様・内容量86種類から選べます 他の種類を見る
仕様インダクタンス:125 μH●最大直流電流:2A●取り付けタイプ:スルーホール●最大直流抵抗:100mΩ●直径:17mm●奥行き:13mm●寸法:17 (Dia.) x 13mm●コア材料:鉄●リードピッチ:10.5mm●シリーズ:SN●端子タイプ:ワイヤ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする