KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 能動部品
KEMETの 集積回路(IC)
KEMET リードインダクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
インダクタンス:168 μH●最大直流電流:8A●取り付けタイプ:スルーホール●最大直流抵抗:31mΩ●直径:35mm●奥行き:21mm●寸法:35 (Dia.) x 21mm●コア材料:鉄●リードピッチ:16.5mm●シリーズ:SN●動作温度 Max:+105℃
注文コード
49353405
品番
SN16-500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
86
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス:168 μH●最大直流電流:8A●取り付けタイプ:スルーホール●最大直流抵抗:31mΩ●直径:35mm●奥行き:21mm●寸法:35 (Dia.) x 21mm●コア材料:鉄●リードピッチ:16.5mm●シリーズ:SN●動作温度 Max:+105℃
RoHS指令(10物質対応)
対応