KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 能動部品
KEMETの 集積回路(IC)
KEMET リードインダクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
仕様
インダクタンス:25 μH●最大直流電流:1A●取り付けタイプ:スルーホール●最大直流抵抗:80mΩ●長さ:13.5mm●奥行き:9.2mm●高さ:15mm●寸法:13.5 x 9.2 x 15mm●コア材料:鉄●リードピッチ:10mm●シリーズ:SN-JB●端子タイプ:ワイヤ
注文コード
49353414
品番
SN5-300JB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
86
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス:25 μH●最大直流電流:1A●取り付けタイプ:スルーホール●最大直流抵抗:80mΩ●長さ:13.5mm●奥行き:9.2mm●高さ:15mm●寸法:13.5 x 9.2 x 15mm●コア材料:鉄●リードピッチ:10mm●シリーズ:SN-JB●端子タイプ:ワイヤ
RoHS指令(10物質対応)
対応