KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 能動部品
KEMETの 集積回路(IC)
KEMET リードインダクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
インダクタンス:26 μH●最大直流電流:2A●取り付けタイプ:スルーホール●最大直流抵抗:50mΩ●長さ:19mm●奥行き:17mm●高さ:10.5mm●寸法:19 x 17 x 10.5mm●コア材料:鉄●リードピッチ:15.2mm●シリーズ:SN-P2●動作温度 Max:+105℃
注文コード
49353527
品番
SN8S-30P2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
86
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス:26 μH●最大直流電流:2A●取り付けタイプ:スルーホール●最大直流抵抗:50mΩ●長さ:19mm●奥行き:17mm●高さ:10.5mm●寸法:19 x 17 x 10.5mm●コア材料:鉄●リードピッチ:15.2mm●シリーズ:SN-P2●動作温度 Max:+105℃
RoHS指令(10物質対応)
対応