KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 能動部品
KEMETの 集積回路(IC)
KEMET リードインダクタ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
インダクタンス:60 μH●最大直流電流:8A●取り付けタイプ:スルーホール●最大直流抵抗:21mΩ●長さ:35mm●奥行き:19mm●高さ:39mm●寸法:35 x 19 x 39mm●コア材料:鉄●リードピッチ:15mm●シリーズ:SN-JA●端子タイプ:ワイヤ
注文コード
49353798
品番
SN16-300JA
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
この商品は
仕様・内容量
が
86
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス:60 μH●最大直流電流:8A●取り付けタイプ:スルーホール●最大直流抵抗:21mΩ●長さ:35mm●奥行き:19mm●高さ:39mm●寸法:35 x 19 x 39mm●コア材料:鉄●リードピッチ:15mm●シリーズ:SN-JA●端子タイプ:ワイヤ
RoHS指令(10物質対応)
対応