KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 能動部品
KEMETの 集積回路(IC)
KEMET リードインダクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
インダクタンス:60 μH●最大直流電流:8A●取り付けタイプ:スルーホール●最大直流抵抗:21mΩ●直径:34mm●奥行き:19mm●寸法:34 (Dia.) x 19mm●コア材料:鉄●リードピッチ:15mm●シリーズ:SN●動作温度 Max:+105℃
注文コード
49353807
品番
SN16-300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
86
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス:60 μH●最大直流電流:8A●取り付けタイプ:スルーホール●最大直流抵抗:21mΩ●直径:34mm●奥行き:19mm●寸法:34 (Dia.) x 19mm●コア材料:鉄●リードピッチ:15mm●シリーズ:SN●動作温度 Max:+105℃
RoHS指令(10物質対応)
対応