画像準備中

KEMET リードインダクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様インダクタンス:72 μH●最大直流電流:3A●取り付けタイプ:スルーホール●最大直流抵抗:56mΩ●直径:23mm●長さ:22mm●奥行き:16mm●高さ:26mm●寸法:22 x 16 x 26mm●コア材料:鉄●リードピッチ:10mm●シリーズ:SN-J●動作温度 Min:-25℃ 注文コード49353965 品番SN10-400J
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は仕様・内容量86種類から選べます 他の種類を見る
仕様インダクタンス:72 μH●最大直流電流:3A●取り付けタイプ:スルーホール●最大直流抵抗:56mΩ●直径:23mm●長さ:22mm●奥行き:16mm●高さ:26mm●寸法:22 x 16 x 26mm●コア材料:鉄●リードピッチ:10mm●シリーズ:SN-J●動作温度 Min:-25℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする