KEMET 高電圧抵抗器 PYR7511シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(140個) 仕様抵抗:18kΩ●定格電力:13W●許容差:±5%●テクノロジー:巻線●シリーズ:PYR7511●ケーススタイル:セラミック●終端スタイル:ラジアル●寸法:10 (Dia.) x 50mm●長さ:50mm●高さ:50mm●直径:10mm●リード径:10.6mm●ねじとナットは付属していません。. KEMET電圧バランス抵抗器. 直列接続されたアルミ電解コンデンサの電圧バランス用に設計された4種類の巻線型セラミックコア抵抗器. 高電圧回路のコンデンサ電圧放電に対する安全の用途に最適 産業用等級のPEH200シリーズコンデンサに最適 注文コード49354139 品番PYR7511/18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様6種類から選べます 他の種類を見る
仕様抵抗:18kΩ●定格電力:13W●許容差:±5%●テクノロジー:巻線●シリーズ:PYR7511●ケーススタイル:セラミック●終端スタイル:ラジアル●寸法:10 (Dia.) x 50mm●長さ:50mm●高さ:50mm●直径:10mm●リード径:10.6mm●ねじとナットは付属していません。. KEMET電圧バランス抵抗器. 直列接続されたアルミ電解コンデンサの電圧バランス用に設計された4種類の巻線型セラミックコア抵抗器. 高電圧回路のコンデンサ電圧放電に対する安全の用途に最適 産業用等級のPEH200シリーズコンデンサに最適 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする