NT洗瓶 BU型 カラーcap 広口 500mL

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 TGK品番927-22-22-64 ピンク 注文コード49354174 品番-
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
この商品はTGK品番・色・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る

カラフルで使い分けに便利なカラーキャップ。
使用液別、テーマ別、個人別など、瓶の識別に大変便利です。

容量(mL)500 TGK品番927-22-22-64 ピンク 高さ(mm)241 材質(本体)PE(ポリエチレン) 目盛なし 口内径(Φmm)31 胴径(Φmm)78

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-29
用途:
化学実験の、使用部署別に
教育・研究機関

似たような物を複数人(複数部署)で使う場合の区別として、色分けは有効である。洗瓶はポリエチレン製なのでシールがはがれやすく、最初から色が付いているのでありがたい。

対象商品:
49354165
2020-01-21
用途:
色別がうれしい
製造業

今まで使用していたものは蓋に色がついてなかったため
テプラなどで表記したラベルを確認しておりましたが
色で判別できるのですごくいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする