内容量1箱(140個)
仕様抵抗:47kΩ●定格電力:13W●許容差:±5%●テクノロジー:巻線●シリーズ:PYR7511●ケーススタイル:セラミック●終端スタイル:ラジアル●寸法:10 (Dia.) x 50mm●長さ:50mm●高さ:50mm●直径:10mm●リード径:10.6mm●ねじとナットは付属していません。. KEMET電圧バランス抵抗器. 直列接続されたアルミ電解コンデンサの電圧バランス用に設計された4種類の巻線型セラミックコア抵抗器. 高電圧回路のコンデンサ電圧放電に対する安全の用途に最適 産業用等級のPEH200シリーズコンデンサに最適
注文コード49354175
品番PYR7511/47