画像準備中

KEMET 紙コンデンサ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) 仕様静電容量:1.5nF 、 電圧:250V ac 、 シリーズ:PME271Y 、 リードピッチ:10.2mm 、 許容差(マイナス):-20% 、 許容差(プラス):+20% 、 許容差:±20% 、 抑制クラス:Y2 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 長さ:13.5mm 、 高さ:7.5mm 、 奥行き:3.9mm 、 寸法:13.5 x 3.9 x 7.5mm 、 リード径:0.6mm 、 EN132400、SEMKO、NEMKO、DEMKO、FIMKO、VDE、SEV、OVE、IMQ、UL. 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. PME 271Yシリーズ. PME271Yシリーズは、自己回復多層金属化紙のクラスYサプレッションコンデンサです。エポキシ含浸金属化紙を使用した構造で、エポキシ樹脂に収められています。これにより、特に連続稼働が必要な用途における優れた安定性及び信頼性に、発炎性、耐炎性を兼ね備えています。代表的な用途には、すべてのY2用途(ライン-アース間)の電磁干渉サプレッサとして世界中での使用などがあります。. 特長と利点: 国際認定 定格電圧: 250 V ac @ 50 / 60 Hz 静電容量範囲: 0.001 → 0.1 μF リード間隔: 10.2 → 25.4 mm 静電容量許容差: ±20 % 耐候性カテゴリ: 40/100/56/B、IEC 60068-1 テープアンドリールパッケージングはIEC60286-2に準拠 RoHS対応及び鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ 100 %スクリーニングの工場テスト @ 3000 V dc 発炎性、耐炎性に関して考えられる最高の安全性を実現 自己回復特性に優れているため、頻繁に過電圧が印加されても長寿命 含浸物の誘電特性により、イオン化に対する優れた耐性を実現 高dV/dt容量 注文コード49354193 品番PME271Y415MR30
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980
この商品は仕様・内容量44種類から選べます 他の種類を見る
仕様静電容量:1.5nF 、 電圧:250V ac 、 シリーズ:PME271Y 、 リードピッチ:10.2mm 、 許容差(マイナス):-20% 、 許容差(プラス):+20% 、 許容差:±20% 、 抑制クラス:Y2 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 長さ:13.5mm 、 高さ:7.5mm 、 奥行き:3.9mm 、 寸法:13.5 x 3.9 x 7.5mm 、 リード径:0.6mm 、 EN132400、SEMKO、NEMKO、DEMKO、FIMKO、VDE、SEV、OVE、IMQ、UL. 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. PME 271Yシリーズ. PME271Yシリーズは、自己回復多層金属化紙のクラスYサプレッションコンデンサです。エポキシ含浸金属化紙を使用した構造で、エポキシ樹脂に収められています。これにより、特に連続稼働が必要な用途における優れた安定性及び信頼性に、発炎性、耐炎性を兼ね備えています。代表的な用途には、すべてのY2用途(ライン-アース間)の電磁干渉サプレッサとして世界中での使用などがあります。. 特長と利点: 国際認定 定格電圧: 250 V ac @ 50 / 60 Hz 静電容量範囲: 0.001 → 0.1 μF リード間隔: 10.2 → 25.4 mm 静電容量許容差: ±20 % 耐候性カテゴリ: 40/100/56/B、IEC 60068-1 テープアンドリールパッケージングはIEC60286-2に準拠 RoHS対応及び鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ 100 %スクリーニングの工場テスト @ 3000 V dc 発炎性、耐炎性に関して考えられる最高の安全性を実現 自己回復特性に優れているため、頻繁に過電圧が印加されても長寿命 含浸物の誘電特性により、イオン化に対する優れた耐性を実現 高dV/dt容量 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする