KEMET 紙コンデンサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(150個) 仕様静電容量:100nF●電圧:1 kV dc, 500 V ac●シリーズ:PME261●リードピッチ:20.3mm●許容差(マイナス):-10%●許容差(プラス):+10%●許容差:±10%●抑制クラス:X2●取り付けタイプ:スルーホール●長さ:24mm●高さ:16.5mm●奥行き:11.3mm●寸法:24 x 11.3 x 16.5mm●リード径:0.8mm●これらのデバイスは、配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障によって感電を生じる恐れがある場所には 使用できません 。. PME261シリーズ. KEMET PME261シリーズ紙コンデンサは、UL94V-0の要件に適合する自消性素材で密封 / 含浸されています。含浸紙により、特に連続稼働用途において、優れた安定性と卓越した信頼性を発揮します。. 特長. 高dV/dt容量 優れた自己回復機能 含浸物の誘電特性により、イオン化に対する優れた耐性を実現. 用途. DC用途や低周波パルス用途に広く使用可能 注文コード49354245 品番PME261JC6100KR30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は仕様・内容量44種類から選べます 他の種類を見る
仕様静電容量:100nF●電圧:1 kV dc, 500 V ac●シリーズ:PME261●リードピッチ:20.3mm●許容差(マイナス):-10%●許容差(プラス):+10%●許容差:±10%●抑制クラス:X2●取り付けタイプ:スルーホール●長さ:24mm●高さ:16.5mm●奥行き:11.3mm●寸法:24 x 11.3 x 16.5mm●リード径:0.8mm●これらのデバイスは、配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障によって感電を生じる恐れがある場所には 使用できません 。. PME261シリーズ. KEMET PME261シリーズ紙コンデンサは、UL94V-0の要件に適合する自消性素材で密封 / 含浸されています。含浸紙により、特に連続稼働用途において、優れた安定性と卓越した信頼性を発揮します。. 特長. 高dV/dt容量 優れた自己回復機能 含浸物の誘電特性により、イオン化に対する優れた耐性を実現. 用途. DC用途や低周波パルス用途に広く使用可能 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする