内容量1袋(5個)
仕様静電容量:100nF●電圧:1.5 kV dc, 660 V ac●シリーズ:PME261●リードピッチ:25.4mm●許容差(マイナス):-20%●許容差(プラス):+20%●許容差:±20%●抑制クラス:X2●取り付けタイプ:スルーホール●長さ:30.5mm●高さ:22mm●奥行き:15.3mm●寸法:30.5 x 15.3 x 22mm●リード径:1mm●EN132400. 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. P264 (PME264)金属化紙. コンバータ内の整流器のコンデンサ、テレビの高電圧DCコンデンサ、イグニッション回路などの高電圧AC / DC用途に最適 金属化紙の多層構造により、特に連続稼働用途において高い安定性と信頼性を発揮 UL94V-0に適合する密閉
注文コード49354279
品番PME264NE6100MR30