内容量1袋(500個)
仕様静電容量:100nF●電圧:125V ac●シリーズ:PMR205●リードピッチ:15.2mm●許容差(マイナス):-20%●許容差(プラス):+20%●許容差:±20%●抑制クラス:X2●取り付けタイプ:スルーホール●長さ:18.5mm●高さ:10.5mm●奥行き:5.2mm●寸法:18.5 x 5.2 x 10.5mm●リード径:0.8mm●SEMKO、NEMKO、DEMKO、UL、VDE. これらのデバイスは、配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障によって感電を生じる恐れがある場所には 使用できません 。. PMR 209シリーズ. メタライズドペーパーX2、AC250V AC、DC用途でのコンタクト保護、干渉抑制、トランジェント抑制に最適なRCユニット 小型 自消性の材料に封入 優れた自己回復性を備え、過電圧に頻繁にさらされても長寿命を保証 含浸紙が特に連続動作において優れた安定性と信頼性を確保
注文コード49354288
品番PMR205AB6100M100R30