内容量1袋(5個)
仕様静電容量:100nF 、 電圧:220 V ac, 400 V dc 、 シリーズ:PME261 、 リードピッチ:15.2mm 、 許容差(マイナス):-10% 、 許容差(プラス):+10% 、 許容差:±10% 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 長さ:18.5mm 、 高さ:13mm 、 奥行き:7.3mm 、 寸法:18.5 x 7.3 x 13mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 これらのデバイスは、配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障によって感電を生じる恐れがある場所には 使用できません 。. PME261シリーズ. KEMET PME261シリーズ紙コンデンサは、UL94V-0の要件に適合する自消性素材で密封 / 含浸されています。含浸紙により、特に連続稼働用途において、優れた安定性と卓越した信頼性を発揮します。. 特長. 高dV/dt容量 優れた自己回復機能 含浸物の誘電特性により、イオン化に対する優れた耐性を実現. 用途. DC用途や低周波パルス用途に広く使用可能
注文コード49354306
品番PME261KB6100KR30