※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KCPベアリング式回転式コネクター(ストレート)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49354427 品番 KCP-FSG54F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
材質真鍮 保護等級IP67G ねじサイズG-54 最小内径(Φmm)49.3 有効ねじ(mm)20 全長(mm)83 質量(g)780

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする