内容量1袋(1000個)
仕様静電容量:1nF●電圧:480V ac●シリーズ:P278●リードピッチ:10.2mm●許容差(マイナス):-20%●許容差(プラス):+20%●許容差:±20%●抑制クラス:X1●パッケージ/ケース:HE●取り付けタイプ:スルーホール●長さ:13.5mm●高さ:7.5mm●奥行き:3.9mm●寸法:13.5 x 3.9 x 7.5mm●リード径:0.6mm●P278シリーズ金属化紙. P278シリーズは、UL94V-0の要件に適合する自消性素材で密閉 / 含浸された積層金属化紙製. 自己回復特性に優れているため、頻繁に過電圧が印加されても長寿命 含浸紙の誘電特性により、特に連続稼働用途においてイオン化に対する耐性に優れ、高い安定性と信頼性を発揮 あらゆるX1用途や直入れ用途での電磁干渉サプレッサとして最適
注文コード49354428
品番P278HE102M480A