KEMET 紙コンデンサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様静電容量:1nF●電圧:480V ac●シリーズ:PME295●リードピッチ:15mm●許容差(マイナス):-20%●許容差(プラス):+20%●許容差:±20%●抑制クラス:Y1●取り付けタイプ:スルーホール●長さ:18mm●高さ:12.5mm●奥行き:5.5mm●寸法:18 x 5.5 x 12.5mm●リード径:0.8mm●EN132400. 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障によって感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. SEMKO、NEMKO、DEMKO、FIMKO、VDE、SEV、OVE、IMQ、UL、CSA. PME 295金属化紙. 二重絶縁又は強化絶縁用途(クラスY1)に最適 Yクラス用途向けの定格電圧440 V ac リードをケースに対して精密に位置決めすることで、基板面積を効率良く活用可能 封入素材は自消性UL94V-0 (1.6 mm) 自己回復特性に優れており、過電圧が頻繁に印加されても長寿命 最も厳しいIECの耐湿性、56日間を達成 注文コード49354437 品番PME295RB4100MR30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量44種類から選べます 他の種類を見る
仕様静電容量:1nF●電圧:480V ac●シリーズ:PME295●リードピッチ:15mm●許容差(マイナス):-20%●許容差(プラス):+20%●許容差:±20%●抑制クラス:Y1●取り付けタイプ:スルーホール●長さ:18mm●高さ:12.5mm●奥行き:5.5mm●寸法:18 x 5.5 x 12.5mm●リード径:0.8mm●EN132400. 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障によって感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. SEMKO、NEMKO、DEMKO、FIMKO、VDE、SEV、OVE、IMQ、UL、CSA. PME 295金属化紙. 二重絶縁又は強化絶縁用途(クラスY1)に最適 Yクラス用途向けの定格電圧440 V ac リードをケースに対して精密に位置決めすることで、基板面積を効率良く活用可能 封入素材は自消性UL94V-0 (1.6 mm) 自己回復特性に優れており、過電圧が頻繁に印加されても長寿命 最も厳しいIECの耐湿性、56日間を達成 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする