内容量1個仕様静電容量:2.2 nF, 100 nF 、 電圧:275V ac 、 シリーズ:PZB300 、 リードピッチ:20mm 、 許容差(マイナス):-20% 、 許容差(プラス):+20% 、 許容差:±20% 、 抑制クラス:Y2 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 長さ:24mm 、 高さ:16mm 、 奥行き:12.5mm 、 寸法:24 x 12.5 x 16mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 EN132400、SEMKO、NEMKO、DEMKO、FIMKO、VDE、SEV、OVE、IMQ、UL、CSA. EN132400. 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません. PZB 300シリーズ. デルタ方式で構成されたメタライズドペーパークラスX2及びY2 小型 UL94V-0準拠の自消性の材料に封入 優れた自己回復性を備え、過電圧に頻繁にさらされても長寿命を保証 含浸紙が特に連続動作において優れた安定性と信頼性を確保注文コード49354455品番PZB300MC11R30