曜日別特売
P409CP224M275AH220 KEMET 紙コンデンサ KEMET 49354507

KEMET 紙コンデンサ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1袋(5個)仕様静電容量:220nF 、 電圧:275V ac 、 シリーズ:P409 、 リードピッチ:20.3mm 、 許容差:±20% 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 長さ:24mm 、 高さ:16.5mm 、 奥行き:11.3mm 、 寸法:24 x 11.3 x 16.5mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 ENEC、UL、cUL. P409 X2シリーズ金属化紙. P409シリーズは、自消性素材で密閉 / 含浸された積層金属化紙製でUL94V-0の要件に適合します。 含浸紙により、特に連続稼働用途において高い安定性と信頼性を発揮します。 用途には、世界各国でのコンタクト保護、コンタクト干渉抑制、トランジェント保護が挙げられます。. 特長と利点: 定格電圧: 275 V ac 50/60 Hz 静電容量範囲: 0.047 → 0.47 μF 抵抗範囲: 22 → 470 Ω 抵抗値許容差: ±30 % RoHS対応及び鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 自己回復特性に優れているため、頻繁に過電圧が印加されても長寿命 含浸紙の誘電特性により、イオン化に対する優れた耐性を実現 高dV/dt容量注文コード49354507品番P409CP224M275AH220
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様静電容量:220nF 、 電圧:275V ac 、 シリーズ:P409 、 リードピッチ:20.3mm 、 許容差:±20% 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 長さ:24mm 、 高さ:16.5mm 、 奥行き:11.3mm 、 寸法:24 x 11.3 x 16.5mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 ENEC、UL、cUL. P409 X2シリーズ金属化紙. P409シリーズは、自消性素材で密閉 / 含浸された積層金属化紙製でUL94V-0の要件に適合します。 含浸紙により、特に連続稼働用途において高い安定性と信頼性を発揮します。 用途には、世界各国でのコンタクト保護、コンタクト干渉抑制、トランジェント保護が挙げられます。. 特長と利点: 定格電圧: 275 V ac 50/60 Hz 静電容量範囲: 0.047 → 0.47 μF 抵抗範囲: 22 → 470 Ω 抵抗値許容差: ±30 % RoHS対応及び鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 自己回復特性に優れているため、頻繁に過電圧が印加されても長寿命 含浸紙の誘電特性により、イオン化に対する優れた耐性を実現 高dV/dt容量RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする