KEMET 紙コンデンサ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(400個) 仕様静電容量:22nF 電圧:250V ac シリーズ:PMR210 リードピッチ:15.2mm 許容差(マイナス):-20% 許容差(プラス):+20% 許容差:±20% 抑制クラス:X1 取り付けタイプ:ラジアル 長さ:18.5mm 高さ:13mm 奥行き:7.3mm 寸法:18.5 7.3 13mm リード径:0.8mm PMR 210シリーズ. PMR 210シリーズは、高湿度環境などの過酷な環境条件での安全用途向けに設計されたパワーフィルムコンデンサ及びペーパーコンデンサのラインアップです。含浸紙により、特に連続稼働用途において高い安定性と信頼性を発揮します。. 特長. 定格電圧: 250 ac 50/60 Hz 静電容量範囲: 0.022 0.1 μF 静電容量許容差: ±20 抵抗範囲: 100 抵抗値許容差: ±30 リード間隔: 15.2 mm 25.4 mm 耐候性カテゴリ: 40/085/56/B、IEC60068-1 テープアンドリールパッケージングはIEC60286-2に準拠 動作温度範囲: -40 +85 自己回復特性に優れているため、頻繁に過電圧が印加されても長寿命 含浸紙の誘電特性により、イオン化に対する優れた耐性を実現. 用途. 用途には、世界各国でのコンタクト保護、コンタクト干渉抑制、トランジェント保護が挙げられます。 注文コード49354525 品番PMR210MB5220M100R30
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980
この商品は仕様・内容量44種類から選べます 他の種類を見る
仕様静電容量:22nF 電圧:250V ac シリーズ:PMR210 リードピッチ:15.2mm 許容差(マイナス):-20% 許容差(プラス):+20% 許容差:±20% 抑制クラス:X1 取り付けタイプ:ラジアル 長さ:18.5mm 高さ:13mm 奥行き:7.3mm 寸法:18.5 7.3 13mm リード径:0.8mm PMR 210シリーズ. PMR 210シリーズは、高湿度環境などの過酷な環境条件での安全用途向けに設計されたパワーフィルムコンデンサ及びペーパーコンデンサのラインアップです。含浸紙により、特に連続稼働用途において高い安定性と信頼性を発揮します。. 特長. 定格電圧: 250 ac 50/60 Hz 静電容量範囲: 0.022 0.1 μF 静電容量許容差: ±20 抵抗範囲: 100 抵抗値許容差: ±30 リード間隔: 15.2 mm 25.4 mm 耐候性カテゴリ: 40/085/56/B、IEC60068-1 テープアンドリールパッケージングはIEC60286-2に準拠 動作温度範囲: -40 +85 自己回復特性に優れているため、頻繁に過電圧が印加されても長寿命 含浸紙の誘電特性により、イオン化に対する優れた耐性を実現. 用途. 用途には、世界各国でのコンタクト保護、コンタクト干渉抑制、トランジェント保護が挙げられます。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする