内容量1袋(5個)
仕様静電容量:470pF●電圧:480V ac●シリーズ:PME295●リードピッチ:15mm●許容差(マイナス):-20%●許容差(プラス):+20%●許容差:±20%●抑制クラス:Y1●取り付けタイプ:スルーホール●長さ:18mm●高さ:12.5mm●奥行き:5.5mm●寸法:18 x 5.5 x 12.5mm●リード径:0.8mm●EN132400. 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障によって感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. SEMKO、NEMKO、DEMKO、FIMKO、VDE、SEV、OVE、IMQ、UL、CSA. PME 295金属化紙. 二重絶縁又は強化絶縁用途(クラスY1)に最適 Yクラス用途向けの定格電圧440 V ac リードをケースに対して精密に位置決めすることで、基板面積を効率良く活用可能 封入素材は自消性UL94V-0 (1.6 mm) 自己回復特性に優れており、過電圧が頻繁に印加されても長寿命 最も厳しいIECの耐湿性、56日間を達成
注文コード49354568
品番PME295RB3470MR30