内容量1袋(5個)仕様静電容量:47nF●電圧:1 kV dc, 500 V ac●シリーズ:PME261●リードピッチ:20.3mm●許容差(マイナス):-10%●許容差(プラス):+10%●許容差:±10%●取り付けタイプ:スルーホール●長さ:24mm●高さ:14mm●奥行き:7.6mm●寸法:24 x 7.6 x 14mm●リード径:0.8mm●これらのデバイスは、配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障によって感電を生じる恐れがある場所には 使用できません 。. PME261シリーズ. KEMET PME261シリーズ紙コンデンサは、UL94V-0の要件に適合する自消性素材で密封 / 含浸されています。含浸紙により、特に連続稼働用途において、優れた安定性と卓越した信頼性を発揮します。. 特長. 高dV/dt容量 優れた自己回復機能 含浸物の誘電特性により、イオン化に対する優れた耐性を実現. 用途. DC用途や低周波パルス用途に広く使用可能注文コード49354586品番PME261JC5470KR30