曜日別特売
PME264NE5470MR30 KEMET 紙コンデンサ KEMET 49354604

KEMET 紙コンデンサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)仕様静電容量:47nF 、 電圧:1.5 kV dc, 660 V ac 、 シリーズ:PME261 、 リードピッチ:25.4mm 、 許容差(マイナス):-20% 、 許容差(プラス):+20% 、 許容差:±20% 、 抑制クラス:X2 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 長さ:30.5mm 、 高さ:17mm 、 奥行き:10.5mm 、 寸法:30.5 x 10.5 x 17mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 EN132400. 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. P264 (PME264)金属化紙. コンバータ内の整流器のコンデンサ、テレビの高電圧DCコンデンサ、イグニッション回路などの高電圧AC / DC用途に最適 金属化紙の多層構造により、特に連続稼働用途において高い安定性と信頼性を発揮 UL94V-0に適合する密閉注文コード49354604品番PME264NE5470MR30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様静電容量:47nF 、 電圧:1.5 kV dc, 660 V ac 、 シリーズ:PME261 、 リードピッチ:25.4mm 、 許容差(マイナス):-20% 、 許容差(プラス):+20% 、 許容差:±20% 、 抑制クラス:X2 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 長さ:30.5mm 、 高さ:17mm 、 奥行き:10.5mm 、 寸法:30.5 x 10.5 x 17mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 EN132400. 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. P264 (PME264)金属化紙. コンバータ内の整流器のコンデンサ、テレビの高電圧DCコンデンサ、イグニッション回路などの高電圧AC / DC用途に最適 金属化紙の多層構造により、特に連続稼働用途において高い安定性と信頼性を発揮 UL94V-0に適合する密閉RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする