内容量1袋(5個)
仕様静電容量:47nF 、 電圧:440V ac 、 シリーズ:PME278 、 リードピッチ:20.3mm 、 許容差(マイナス):-20% 、 許容差(プラス):+20% 、 許容差:±20% 、 抑制クラス:X1 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 長さ:24mm 、 高さ:15mm 、 奥行き:9mm 、 寸法:24 x 9 x 15mm 、 リード径:0.8mm 、 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障によって感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. SEMKO、NEMKO、DEMKO、FIMKO、VDE、OVE. PME 278シリーズ. 金属化紙構造により発炎性及び耐炎性に関して高い安全性を実現 UL94V-0準拠の自消性材料に封入 自己回復特性に優れており、過電圧が頻繁に印加されても長寿命 最も厳しいIECの耐湿性、56日間を達成 使用温度範囲: -40 → +110℃
注文コード49354629
品番PME278RC5470MR30