KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様静電容量:1.4μF 、 電圧:50V dc 、 パッケージ/ケース:1812 、 取り付けタイプ:表面実装 、 温度特性:U2J 、 許容差:±5% 、 寸法:4.5 x 5.3 x 3.2mm 、 長さ:4.5mm 、 奥行き:5.3mm 、 高さ:3.2mm 、 シリーズ:C1812C 、 許容差(マイナス):-5% 、 許容差(プラス):+5% 、 動作温度 Max:+125℃ 注文コード49354857 品番C1812C145J5JLC7805
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839
この商品は仕様・内容量など957種類から選べます 他の種類を見る
仕様静電容量:1.4μF 、 電圧:50V dc 、 パッケージ/ケース:1812 、 取り付けタイプ:表面実装 、 温度特性:U2J 、 許容差:±5% 、 寸法:4.5 x 5.3 x 3.2mm 、 長さ:4.5mm 、 奥行き:5.3mm 、 高さ:3.2mm 、 シリーズ:C1812C 、 許容差(マイナス):-5% 、 許容差(プラス):+5% 、 動作温度 Max:+125℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする