KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 能動部品
KEMETの 集積回路(IC)
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(4000個)
仕様
静電容量:100pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±1%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:C0603C●許容差(マイナス):-1%●許容差(プラス):+1%●誘電正接:0.1%
注文コード
49355085
品番
C0603C101F5GACTU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
957
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:100pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±1%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:C0603C●許容差(マイナス):-1%●許容差(プラス):+1%●誘電正接:0.1%
RoHS指令(10物質対応)
対応