KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 能動部品
KEMETの 集積回路(IC)
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
静電容量:10μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:3.3 x 1.6 x 1.6mm●長さ:3.3mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.6mm●シリーズ:X FT-CAP●許容差(マイナス):-10%●許容差(プラス):+10%●端子タイプ:SMD
注文コード
49355627
品番
C1206X106K3RACTU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
957
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:10μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●取り付けタイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:3.3 x 1.6 x 1.6mm●長さ:3.3mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.6mm●シリーズ:X FT-CAP●許容差(マイナス):-10%●許容差(プラス):+10%●端子タイプ:SMD
RoHS指令(10物質対応)
対応