KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様静電容量:12pF 、 電圧:250V dc 、 パッケージ/ケース:0805 (2012M) 、 取り付けタイプ:表面実装 、 温度特性:C0G 、 許容差:±5% 、 寸法:2 x 1.25 x 0.85mm 、 長さ:2mm 、 奥行き:1.25mm 、 高さ:0.85mm 、 シリーズ:HiQ-CBR 、 許容差(マイナス):-5% 、 許容差(プラス):+5% 、 温度係数:±30ppm/℃ 、 KEMET 0805 CBRシリーズ. Kemet C0805シリーズC0G誘電体表面実装コンデンサの最大動作温度は、非常に高い温度まで対応します。 C0G誘電体はEIA (Electronics Components, Assemblies ; Materials Association)からクラスI材質に定義されています。 このクラスの部品は固定セラミック誘電体コンデンサで、バイパス及びデカップリング用途、又はQ特性及び容量安定特性が重要でない周波数弁別回路に適しています。. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ 非常に安定 低損失 クラスIコンデンサシリーズ、スズ(Sn)端子 注文コード49356083 品番CBR08C120JAGAC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は仕様・内容量など957種類から選べます 他の種類を見る
仕様静電容量:12pF 、 電圧:250V dc 、 パッケージ/ケース:0805 (2012M) 、 取り付けタイプ:表面実装 、 温度特性:C0G 、 許容差:±5% 、 寸法:2 x 1.25 x 0.85mm 、 長さ:2mm 、 奥行き:1.25mm 、 高さ:0.85mm 、 シリーズ:HiQ-CBR 、 許容差(マイナス):-5% 、 許容差(プラス):+5% 、 温度係数:±30ppm/℃ 、 KEMET 0805 CBRシリーズ. Kemet C0805シリーズC0G誘電体表面実装コンデンサの最大動作温度は、非常に高い温度まで対応します。 C0G誘電体はEIA (Electronics Components, Assemblies ; Materials Association)からクラスI材質に定義されています。 このクラスの部品は固定セラミック誘電体コンデンサで、バイパス及びデカップリング用途、又はQ特性及び容量安定特性が重要でない周波数弁別回路に適しています。. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ 非常に安定 低損失 クラスIコンデンサシリーズ、スズ(Sn)端子 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする