内容量1袋(50個)
仕様静電容量:12pF 、 電圧:25V dc 、 パッケージ/ケース:0201 (0603M) 、 取り付けタイプ:表面実装 、 温度特性:C0G 、 許容差:±5% 、 寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm 、 長さ:0.6mm 、 奥行き:0.3mm 、 高さ:0.3mm 、 シリーズ:HiQ-CBR 、 許容差(マイナス):-5% 、 許容差(プラス):+5% 、 動作温度 Max:+125℃ 、 Kemet HiQ-CBRシリーズ
注文コード49356126
品番CBR02C120J3GAC