イタリアンほうき

(1件のレビュー)
8日以内出荷 特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード49358776 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

デザイン・インテリア性の高いイタリアンほうき。
カラー・デザインで店舗等業務用での使用に適しています。
穂先は先割れ加工を施し、細かいちりも逃さず履けます。

材質(穂先)PET樹脂、(柄)スチールパイプ、(甲)ポリプロピレン 長さ(mm)1340 厚さ(mm)30 グリーン 穂丈(mm)300 繰り返し・詰め替え対応
注意
※9本以下のご注文の場合は、別途送料が発生します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜9までのご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
全国数量10以上のご注文無料
離島数量1〜9までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量10以上のご注文無料

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49358776
2019-02-06
用途:
清掃時
有限会社仲田園 様

細かい粉を掃き集めなければいけないので、先の割れたほうきが必要です。1日中使用するので軽いほうが助かります、少し硬いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする