日本クリンテック
日本クリンテックの 掃除用具
日本クリンテックの ブラシ
日本クリンテックの デッキブラシ
自在デッキブラシ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(3本)
注文コード
49359022
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
商品タイプ
本体
全長(mm)
1200
ブラシ幅(mm)
200
材質(ブラシ部)
PP
材質(ハンドル)
アルミニウム
材質(ヘッド)
PE、PP
奥行(mm)
85
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません