日本クリンテック
日本クリンテックの 掃除用具
日本クリンテックの ホウキ
日本クリンテックの シダホウキ
棕櫚ホーキ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49359223
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
棕櫚の繊細な繊維で細かい埃などを逃さず綺麗に掃けます。
繊維が繊細なので床に傷がつきにくいです。
長さ(mm)
750
材質
(柄)竹、(穂先)棕櫚
タイプ
短柄
穂幅(mm)
230
繰り返し・詰め替え
対応