日本クリンテック
日本クリンテックの 掃除用具
日本クリンテックの ホウキ
日本クリンテックの シダホウキ
座敷箒 カバー付
(1件のレビュー)
当日出荷
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49359266
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
座敷ほうき 長柄
モノタロウ
¥
1,698
¥
1,868
税込
材質
穂/ホーキ草、柄/竹にチューブ巻、カバー/PP・PVC
幅(mm)
約300
全長(mm)
約1340
質量(g)
約550
タイプ
長柄
毛丈(mm)
約210
繰り返し・詰め替え
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜9までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
全国
数量10以上のご注文
無料
離島
数量1〜9までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量10以上のご注文
無料