マーテック
マーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
マーテックの マスターリンク
MFAマスターリンク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49359677
品番
MFA-6-10
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,498
¥
1,998
バスケットに入れる
1本吊りから4本吊りまで使用できるマスターリンクです。シングルロックCL、ダブルロックCLD、シングルグラブCG、ダブルグラブCGDとあわせてご使用ください。
使用荷重(t)
1
質量(kg)
0.2
寸法L(mm)
100
寸法D(mm)
11
寸法B(mm)
60
チェーン線径(Φmm)
(1本吊り)6
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。