マーテック
マーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
マーテックの マスターリンク
MFAマスターリンク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
使用荷重(t)
2
注文コード
49359686
品番
MFA-86-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,600
この商品は
使用荷重
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
1本吊りから4本吊りまで使用できるマスターリンクです。シングルロックCL、ダブルロックCLD、シングルグラブCG、ダブルグラブCGDとあわせてご使用ください。
使用荷重(t)
2
質量(kg)
0.4
寸法L(mm)
125
寸法D(mm)
14
寸法B(mm)
70
チェーン線径(Φmm)
(1本吊り)6/8、(2本吊り)6
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。