MFAマスターリンク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 使用荷重(t)6.4 注文コード49359704 品番MFA-1310-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,700
この商品は使用荷重など8種類から選べます 他の種類を見る

1本吊りから4本吊りまで使用できるマスターリンクです。シングルロックCL、ダブルロックCLD、シングルグラブCG、ダブルグラブCGDとあわせてご使用ください。

使用荷重(t)6.4 質量(kg)1.5 寸法L(mm)160 寸法D(mm)22 寸法B(mm)95 チェーン線径(Φmm)(1本吊り)13、(2本吊り)8/10、(3・4本吊り)8 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49359704 MFA-1310-10 68941647 MF-1310-10 V2 マスターリンク MF マーテック マスターリンク MF マーテック 1個 4,598 税込5,058 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする