GA/Gカップリング

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49359792 品番 GA-16-10
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥13,400 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

チェーンとフック、マスターリンクとのつなぎ金具です。
止め金具は内蔵のヘリカルスプリングによってハンマー1本で脱着でき、繰り返しご使用の場合も確実にピンをロックします。

チェーン線径(Φmm)16 使用荷重(t)8 寸法L(mm)106 寸法H(mm)20 寸法E(mm)38 寸法B(mm)36 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:181

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする