GA/Gカップリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49359808 品番 GA-20-10
参考基準価格(税別)¥18,300 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

チェーンとフック、マスターリンクとのつなぎ金具です。
止め金具は内蔵のヘリカルスプリングによってハンマー1本で脱着でき、繰り返しご使用の場合も確実にピンをロックします。

チェーン線径(Φmm)20 使用荷重(t)12.8 寸法L(mm)125 寸法H(mm)26 寸法E(mm)44 寸法B(mm)43 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:181

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする