インターフェイス
【LANインターフェイス】(転送規格)1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、(コネクター)RJ-45x1(Auto-MDI/MDI-X対応)
【拡張用コネクター】USB 2.0対応 Aコネクター×1(背面)、USB 3.0対応 Aコネクター×1(背面)(※USBハブを経由してUSB機器を接続することはできません。)
対応OS
(日本語版のみ)
Windows 10/ Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows RT、Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2008 R2
macOS 10.12/Mac OS X 10.8〜10.11
iOS 8.0〜10
Android 4.4〜7.0
対応ブラウザ
Internet Explorer 9.0、10.0、11.0
Safari 6.0〜9.0
付属品LANケーブル(1m)、ACアダプター、電源コード(PSE適合品)、取扱説明書
仕様【ネットワーク】推奨同時アクセス数/最大16台
容量3TB
区分B
質量(g)約1100
使用温度範囲(℃)5〜40
規格電気用品安全法(ACアダプター)、RoHS指令、VCCI ClassB
定格AC 100V 50/60 Hz
対応機種Windowsパソコン、AppleMacシリーズ、スマートフォン、タブレット端末
設定方式【IPアドレス設定】自動取得(DHCPクライアント機能)、手動設定
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×138×168(突起部除く)
機能【ネットワーク】(作成可能な共有フォルダー数)最大300、(作成可能なユーザー数)最大300、(作成可能なグループ数)最大100
最大消費電力(W)約26
使用湿度範囲20〜85%(結露無きこと)
動作環境LANインターフェイスを搭載し、TCP/IP通信が正常に動作する機種
設置姿勢縦置き、横置き
エネルギー消費効率(W/GB)0.0024
平均消費電力(W)約9.6
プロトコルTCP/IP(IPv4/IPv6)
ファイルサーバー機能ファイル共有サービス、FTPファイルサービス、メディアサーバー共有機能、クラウドストレージ共有機能(Amazon S3、Cloudn、Cloundian、Dropbox/Dropbox for Business、Microsoft Azure、Box)