黒田精工
サポートユニット BUKシリーズ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
内容量
1個
寸法d2(Φmm)
25
注文コード
49360054
品番
BUK-25S
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法d1・寸法d2・寸法L
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
組合せアンギュラ玉軸受は接触角30°のDF組合せ、P5級を採用、しかも軸受内に適量のグリースが封入してあり安定した高精度が得られます。
※詳細はカタログをご確認ください
寸法A(mm)
105
寸法B(mm)
68
寸法C(mm)
35
寸法D(Φmm)
52
寸法E(mm)
66
寸法H(mm)
15
寸法R(mm)
30
寸法T(mm)
25
寸法W(mm)
85
寸法X(mm)
11
寸法Y(mm)
-
寸法Z(mm)
-
寸法d2(Φmm)
25
適合
(固定側)BUK-20F
ベアリング
6205ZZ
材質
(ベアリングハウジング)構造用鋼、(押えぶた)構造用鋼、(スペーサ)構造用鋼、(締付ナット)構造用蓋、(セットピース)黄銅、(シール)合成ゴム
ユニット形状
支持側
基本動定格荷重(N)
11000
止め輪
呼び25
関連資料:
カタログ(1.2MB)
CADデータダウンロード