画像準備中

ダフニービオスグリースHC

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1缶(200L) 注文コード49361637 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

優れた生分解特性を有する極圧グリースで、金属系の極圧剤は含有しておりません。
本グリースは万一漏洩したとしても、一般のグリースより自然界に与える影響が少ない環境に優しいグリースです。
汎用極圧グリース以上の耐荷重性を有し、建設機械のピン等にもご使用いただけます。

色調淡黄色 用途生分解性を有する極圧グリースで、軸受や摺動部潤滑に適用します。また、優れた耐荷重性を有し、建設機械、農機、港湾設備、水門設備などに使用します。 使用目的使用、極圧グリース、潤滑、適用 滴点(℃)154 離油度3.0wt% 混和ちょう度284 増ちょう剤ヒドロキシCa 基油植物油 NLGIグレードNo.2
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200
沖縄地方数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする