色O/D
サイズ4L
用途農林水産・建設業・DIYなどの作業に最適なレインスーツ。
セット内容上下
混率(%)表:ポリエステル100/PVCラミネート、裏:ポリエステル100/メッシュ
股下(cm)85
ウエスト(cm)121
着丈(cm)86
機能高防水性能・フード取外式・両裾ソリッド・腕まくり調節機能・そで無段階調節機能・インサイド式フラップ・ブーツカバー・すそ無段階調節機能・ウエスト調節機能
総丈(cm)118
適応身長(cm)180〜185
適応胴囲(cm)102〜112
裄丈(cm)93
耐水圧(mmH2O)10000
適応胸囲(cm)108〜122