マグネットハンドルホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49362504 品番 YKHD-A3
参考基準価格(税別)¥3,780 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ラチェットハンドルなどのハンドル類を保持するホルダーです。
マグネットでキャビネットやチェストの側面に取り付け可能です。
差込角部にはボール溝があり、ハンドル類を確実に保持できます。
差込角6.3sq.用(YKHD-A2)、9.5sq.用(YKHD-A3)、12.7sq.用(YKHD-A4)の3種類のラインナップ。差込角部のサイズはカラーで識別できます。
差込角部はアルミ合金製のため、ハンドル類の差込部が磁化しません。

ソケット差込角(mm)9.5 色(軸) トラスコ品番795-0616 質量(g)140
注意
※マグネットの耐荷重は900g(静止時に限る)です。900gを超える一部のハンドル類には使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする