HA403LLN インパクト用薄形ロングホイルナットソケットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 49363292 HA403LLN インパクト用薄形ロングホイルナットソケットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 49363292

インパクト用薄形ロングホイルナットソケットセット

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49363292 品番HA403LLN
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥9,930 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

インパクト用ソケットをホルダに組み込んだ使いやすいセットです。
サビに強いオールステンレス製のソケットホルダ付ですっきり収納できます。

差込角(mm)12.7 付属品ソケットホルダ トラスコ品番781-1161 セット内容3点(4A-17LLN、19LLN、21LLN) 質量(kg)0.86
注意
※ピン・Oリングは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする