ソケットホルダー(アルミタイプ)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 差込角(mm)6.35 全長(mm)200 注文コード49363904 品番SH1210
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,720
この商品は差込角・全長など10種類から選べます 他の種類を見る

ソケット、ジョイント類をすっきり整理することができるアルミレールのソケットホルダーです。
クリップは樹脂製(鋼球付き)でソケットの取り外しが容易です。
ソケットを装着したままレール上をスライド可能です。
ねじ穴付きで壁掛けやデスク固定が可能です。

トラスコ品番821-9003 全長(mm)200 質量(g)64 差込角(mm)6.35 ソケット内容(ホールド数)10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49363956
2025-11-26
用途:
ソケットの整理に
運輸・通信業

ソケットが増えてきたので整理の為に購入しました。これでしばらくは大丈夫です

対象商品:
49363947
2020-05-23
用途:
ソケットの整理
有限会社サンコー 様

個別配送料が同日同メーカーで違うサイズを購入してもその1個づつにつくのはおかしいでしょう。

11人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする