SH1310 ソケットホルダー(アルミタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 49363938

ソケットホルダー(アルミタイプ)

(2件のレビュー)
取扱い終了
差込角(mm)9.50
全長(mm)300
内容量1個注文コード49363938品番SH1310
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,780

ソケット、ジョイント類をすっきり整理することができるアルミレールのソケットホルダーです。
クリップは樹脂製(鋼球付き)でソケットの取り外しが容易です。
ソケットを装着したままレール上をスライド可能です。
ねじ穴付きで壁掛けやデスク固定が可能です。

トラスコ品番821-9006全長(mm)300質量(g)92差込角(mm)9.50ソケット内容(ホールド数)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49363956
2025-11-26
用途: ソケットの整理に
運輸・通信業

ソケットが増えてきたので整理の為に購入しました。これでしばらくは大丈夫です

対象商品 : 49363947
2020-05-23
用途: ソケットの整理
有限会社サンコー

個別配送料が同日同メーカーで違うサイズを購入してもその1個づつにつくのはおかしいでしょう。

11が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする