ナットキャッチディープソケットセット(6 角・ホルダー付)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード49364132 品番HSCL306
参考基準価格(税別)¥11,860 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ボルト・ナット類の脱落防止により、片手作業がスムーズです。
マグネット式ではないので、ソケットに鉄粉などが付着することはありません。
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。

差込角(mm)9.5 用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 付属品3SC-08L、10L、11L、12L、13L、14L、ソケットホルダ トラスコ品番781-1390 セット内容6(ソケット内容)3SC-08L、10L、11L、12L、13L、14L 材質構造用鋼、(ホルダー)ステンレス 質量(kg)0.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする